Motion
66252942859

NORTON ABRASIVES
66252942859

7 x 1-1/4 x 1-1/4 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 32A 60 I VBE Tipo 05
Artículo MI #05382416
No. Fabricante 66252942859
Precio200.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252942859

7 x 1-1/4 x 1-1/4 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 32A 60 I VBE Tipo 05
Artículo MI #05382416
No. Fabricante 66252942859
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
Precio200.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del disco
    7 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    1-1/4 pulg.
  • Profundidad del hueco
    5/8 pulg.
  • Diámetro del hueco
    2-3/4 pulg.
  • Peso
    3.3 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Obtenga los mejores resultados en sus aplicaciones de remoción de stock medianas a pesadas con la rueda Toolroom 2A AO Tipo 05 superior a 4". La rueda lateral empotrada Tipo 05 tiene un grano de óxido de aluminio monocristalino afilado, perfecto para triturar aceros para herramientas, hierros, aluminio, acero inoxidable 400 y aceros aleados de vanadio. Con una unión vitrificada, la rueda necesita un apósito mínimo y se tritura rápido y frío. La rueda se recomienda para amoladoras cilíndricas y de superficie.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Morado
  • Acabado de color
    Morado
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    I
  • Grado de grano
    I
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66252942859
  • Número de Upc del fabricante
    662529428590
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    32A60-IVBE
  • UPC_NO
    66252942859
  • Color de la rueda
    Morado
  • Tipo de rueda
    Tipo 05

Descripción general

Descripción del fabricante
66252942859 7X1-1/4X1-1/4 32A60-IVBE
  • Ruedas laterales empotradas tipo 05 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para el esmerilado cilíndrico y superficial de la sala de herramientas
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo