Motion
66253160754

NORTON ABRASIVES
66253160754

Ruedas cilíndricas - 10 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 3 pulg. de orificio central, 46 grano
Artículo MI #05382501
No. Fabricante 66253160754
Precio339.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253160754

Ruedas cilíndricas - 10 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 3 pulg. de orificio central, 46 grano
Artículo MI #05382501
No. Fabricante 66253160754
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
Precio339.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2485 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253160754 10 X 1 X 3 32A46-JVBE
  • Grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, a menudo utilizado en aplicaciones de eliminación de stock de medio a pesado de producción de precisión
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para amolado superficial, cilíndrico y de sala de herramientas
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados
  • Excepcional retención de formularios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo