Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central3 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoGrano medio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2485 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio más friable para aplicaciones de salas de herramientas de corte frías y sin quemaduras con avances de ligeros a moderados
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para aceros de herramientas de alta velocidad duros y muy sensibles al calor para amolado de superficies, cilíndricos y salas de herramientas; corte rápido y frío
- Calidad constante para un equilibrio excelente y precisión dimensional una y otra vez
- Versátil; buena opción para rectificado ligero de una amplia variedad de aceros para herramientas
- Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO