Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoGrano grueso
- Número de grano46
- MaterialAlúmina cerámica
- RPM Máx.2070 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Mezcla abrasiva de óxido de aluminio friable y alúmina cerámica de gel semillado de rendimiento excepcionalmente alto para una rápida eliminación de material, corte frío y superior; 3X - 5X más vida útil que las ruedas de óxido de aluminio; tasa de eliminación de material de 2X frente a los abrasivos convencionales
- Unión de alto rendimiento para versatilidad (para rectificar aceros de herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales) y una excepcional sujeción de la forma
- El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
- La mejor opción para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza
- Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO
- Mezcla abrasiva NORPOR 3SGR morada Norton SG y 48A con unión porosa VP2 para una máxima productividad en operaciones de eliminación de stock pesado sensibles al calor