Motion
66253202926

NORTON ABRASIVES
66253202926

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 12 pulg. de diámetro, Ruedas de 1-1/2 pulg. de grosor, Orificio central de 5 pulg., Grano de 46
Artículo MI #05382514
No. Fabricante 66253202926
Precio1,030.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253202926

Ruedas cilíndricas - Ruedas de 12 pulg. de diámetro, Ruedas de 1-1/2 pulg. de grosor, Orificio central de 5 pulg., Grano de 46
Artículo MI #05382514
No. Fabricante 66253202926

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,030.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    46
  • Material
    Alúmina cerámica
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253202926 12X1-1/2X5 5SG46-JVS
  • Mezcla abrasiva de óxido de aluminio friable y alúmina cerámica de gel semillado de rendimiento excepcionalmente alto para una rápida eliminación de material, corte frío y superior; 3X - 5X más vida útil que las ruedas de óxido de aluminio; tasa de eliminación de material de 2X frente a los abrasivos convencionales
  • Unión de alto rendimiento para versatilidad (para rectificar aceros de herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales) y una excepcional sujeción de la forma
  • El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
  • La mejor opción para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO
  • 5SG Duradero Norton SG y mezcla de óxido de aluminio azul para altas tasas de eliminación de existencias, excelente productividad, larga vida útil de la rueda, bajo costo general de rectificado
  • NORPOR 3SGR Purple Norton SG y mezcla abrasiva 48A con unión porosa VP2 para una productividad máxima en operaciones de eliminación de stock pesado sensible al calor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo