Motion
66253209930

NORTON ABRASIVES
66253209930

12 x 2 x 5 pulg. Rueda de sala de herramientas SG mayor que 4" 5SG 46 VS Tipo 07
Artículo MI #05382517
No. Fabricante 66253209930
Precio1,438.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253209930

12 x 2 x 5 pulg. Rueda de sala de herramientas SG mayor que 4" 5SG 46 VS Tipo 07
Artículo MI #05382517
No. Fabricante 66253209930
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
Precio1,438.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5 pulg.
  • Tamaño del eje
    5 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro del disco
    12 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Grosor general
    2 pulg.
  • Profundidad del hueco
    1/2 pulg.
  • Diámetro del hueco
    7-1/2 pulg.
  • Peso
    12.85 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Detalles adicionales
    Manipule la eliminación de material rápidamente con cortes superiores cuando elija esta rueda de herramientas SG 5SG CA Tipo 07 para su amoladora cilíndrica o superficial. La unión de alto rendimiento mantiene su forma bien y es lo suficientemente versátil para su uso en aceros de rectificado, titanio, superaleaciones y hierros. Esta rueda es una excelente opción cuando desea un bajo coste de rectificado por pieza. Su mezcla abrasiva de alúmina cerámica de gel sembrado de alto rendimiento y óxido de aluminio friable dura de tres a cinco veces más que las ruedas de óxido de aluminio convencionales, y su abrasivo autoafilable maximiza los bordes afilados en herramientas y troqueles.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
  • Color
    Azul
  • Acabado de color
    Azul
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    J
  • Grado de grano
    J
  • Número de grano
    46
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253209930
  • Número de Upc del fabricante
    662532099305
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Velocidad máxima
    2070 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    5SG46-JVS
  • UPC_NO
    66253209930
  • Color de la rueda
    Azul
  • Tipo de rueda
    Tipo 07

Descripción general

Descripción del fabricante
66253209930 12 X 2 X 5 5SG46-JVS
  • Ruedas laterales empotradas tipo 07 con alúmina cerámica de gel semillado de alto rendimiento y mezcla de óxido de aluminio friable para una rápida eliminación de existencias, corte frío y superior
  • 3 - 5X más vida útil que las ruedas de óxido de aluminio
  • Eliminación de material 2X frente a abrasivos convencionales
  • Unión de alto rendimiento para versatilidad (para rectificar aceros de herramientas de alta velocidad, aceros endurecidos y blandos, y aleaciones aeroespaciales) y una excepcional sujeción de la forma
  • El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
  • Excelente elección para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza en máquinas de herramientas de corte CNC y rectificadoras cilíndricas y superficiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo