Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5 pulg.
- Tamaño del eje5 pulg.
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro12 pulg.
- Dimensiones12 x 6 x 5 pulg.
- Diámetro del disco12 pulg.
- Tamaño del orificio5 pulg.
- Diámetro exterior12 pulg.
- Diámetro total12 pulg.
- Grosor general6 pulg.
- Diámetro de la almohadilla12 pulg.
- Profundidad del hueco1-1/2 pulg.
- Diámetro del hueco7-1/2 pulg.
- Grosor6 pulg.
- Peso51 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- AplicaciónRectificado sin centro
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- País de origenMéxico
- Color del discoMarrón
- ECCNEAR99
- GradoR
- Grado de granoR
- Número de grano80
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253222846
- Número de Upc del fabricante662532228460
- Aplicación del materialSerie 300 Acero inoxidable, Serie 400 Aceros al carbono duro, Aceros al carbono blandos, Aceros para herramientas, titanio, superaleaciones, aluminio, latón, bronce, cobre, hierro fundido, hierro dúctil, hierro gris
- RPM Máx.605 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas sin centro, Ruedas de rectificado de precisión
- FormaTipo 07
- Especificación57A80-RR51
- Material de piedraÓxido de aluminio
- Forma de piedraTipo 07
- TipoTipo 07
- UPC_NO66253222846
- Tipo de ruedaTipo 07
Descripción general
- Rueda de dos lados empotrada tipo 07 con abrasivo de óxido de aluminio resistente y duradero
- Sistema de unión de plástico duradero (más duradero que la unión de goma)
- Rueda de avance resistente y multiuso (mecanismo regulador/de accionamiento de la pieza de trabajo) para aplicaciones de esmerilado sin centro
- Con la rueda sin centro, imparta rápidamente una forma cilíndrica con una pérdida mínima de geometría a la pieza que se está rectificando