Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoGrano grueso
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2070 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, a menudo utilizado en aplicaciones de eliminación de stock de medio a pesado de producción de precisión
- VBEP es una unión vitrificada porosa, especialmente recomendada para el amolado de superficies y salas de herramientas en áreas de contacto de medianas a amplias
- Esta unión porosa aumenta la holgura de virutas y maximiza el flujo de refrigerante, reduce la carga y es un corte en frío en aplicaciones sensibles al calor
- Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados
- Excepcional retención de formularios