Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5.0000 pulg.
- Tamaño del eje5 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- GradoTosca
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2070 rpm
- Tipo de ruedaTipo 05
Descripción general
Descripción del fabricante
66253263127 12 X 1-1/2 X 5 5SG46-GVSP