Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3 pulg.
- Tamaño del eje3 pulg.
- Diámetro del orificio central3 pulg.
- Diámetro del disco12 pulg.
- Tamaño del orificio3 pulg.
- Diámetro total12 pulg.
- Grosor general1-1/2 pulg.
- Profundidad del hueco1/2 pulg.
- Diámetro del hueco6 pulg.
- Peso11.6 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesObtenga los mejores resultados en sus aplicaciones de remoción de stock medianas a pesadas con la rueda Toolroom 2A AO Tipo 05 superior a 4". La rueda lateral empotrada Tipo 05 tiene un grano de óxido de aluminio monocristalino afilado, perfecto para triturar aceros para herramientas, hierros, aluminio, acero inoxidable 400 y aceros aleados de vanadio. Con una unión vitrificada, la rueda necesita un apósito mínimo y se tritura rápido y frío. La rueda se recomienda para amoladoras cilíndricas y de superficie.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorMorado
- Acabado de colorMorado
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoI
- Grado de granoI
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253263186
- Número de Upc del fabricante662532631864
- RPM Máx.2070 rpm
- Velocidad máxima2070 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Especificación32A46-IVBE
- UPC_NO66253263186
- Color de la ruedaMorado
- Tipo de ruedaTipo 05
Descripción general
Descripción del fabricante
66253263186 12 X 1-1/2 X 3 32A46-I8VBE
- Ruedas laterales empotradas tipo 05 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para el esmerilado cilíndrico y superficial de la sala de herramientas
- Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
- Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados