Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoGrano grueso
- Número de grano46
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.1800 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Grano abrasivo patentado avanzado para una vida útil 2X más larga que los granos AO estándar, mayor productividad, consume menos energía, corte libre, menos quemaduras
- El VTRP es una unión vitrificada porosa, especialmente recomendada para el amolado de superficies y salas de herramientas en áreas de contacto de medianas a anchas
- Mayor eficiencia al amolar una amplia gama de materiales, desde aceros para herramientas de alta velocidad hasta aceros blandos y aleaciones aeroespaciales en áreas de contacto estrechas y medias
- Trabajar bien con avances de moderados a pesados
- Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO