Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/2 pulg.
- Tamaño del eje1-1/2 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/2 pulg.
- Diámetro del disco14 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/2 pulg.
- Diámetro total14 pulg.
- Grosor general3 pulg.
- Peso44.65 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesCuando necesita un tamaño de grano y dureza específicos para aplicaciones de ingeniería, esta rueda de banco y pedestal 57A AO Tipo 01 es una excelente opción. Con una unión vitrificada que ofrece una excelente resistencia al desgaste y mantiene su forma, esta rueda es ideal para desbarbar y afilar aceros de herramientas con su amoladora de banco o pedestal. Utilice el grano grueso para eliminar cantidades de material de ligeras a medias de muchas otras sustancias, incluidas fundición, fundición dúctil y fundición gris; metales blandos, como aluminio y bronce; aceros inoxidables de las series 300 y 400 ; titanio y superaleaciones; y aceros al carbono blandos y duros.
- AplicaciónDesbarbado, afilado de herramientas
- ColorGris
- Acabado de colorGris
- Descripción Palabra claveRueda de banco y pedestal, Rueda de sala de herramientas, Rueda abrasiva de banco y pedestal, Rueda de esmerilado de banco y pedestal, Rueda abrasiva, Banco y pedestal Gemini
- GradoO
- Grado de granoO
- Número de grano36
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253319977
- Número de Upc del fabricante662533199776
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2320 rpm
- Velocidad máxima2320 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Especificación57A36-OVBE
- UPC_NO66253319977
- Color de la ruedaGris
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Rueda recta tipo 01 , la mejor opción para el usuario final que necesita un tamaño de grano y dureza específicos para aplicaciones de ingeniería
- Unión vitrificada para una excelente sujeción de la forma y resistencia al desgaste
- Excelente elección para desbarbado y afilado de herramientas en amoladoras de banco y pedestal
- Grano grueso para la eliminación de material de ligero a medio