Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5 pulg.
- Tamaño del eje5 pulg.
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro del disco14 pulg.
- Tamaño del orificio5 pulg.
- Diámetro total14 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Peso11.5 lb
- Diámetro de la rueda14 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesVerdadero, revestir, rectificar superficies, retirar material y afilar herramientas de manera eficiente con la rueda de sala de herramientas 57A AO Tipo 01 superior a 4". Elaborada con un abrasivo duradero de óxido de aluminio, esta rueda recta combina con su máquina herramienta de corte CNC o amoladora cilíndrica o de superficie para trabajos intensivos en una amplia gama de materiales, incluidos titanio, superaleaciones, aluminio, latón, bronce y cobre; fundición, fundición dúctil y hierro gris; y aceros inoxidables de las series 300 y 400, de herramientas y de carbono blando y duro. Con un sistema de unión vitrificado superior para una vida útil de la rueda extralarga, esta rueda duradera mantiene su forma incluso en aplicaciones de alta relación G.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoM
- Grado de granoM
- Número de grano80
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66253364070
- Número de Upc del fabricante662533640704
- RPM Máx.1800 rpm
- Velocidad máxima1800 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Especificación57A80-MVBE
- UPC_NO66253364070
- Color de la ruedaMarrón
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Ruedas rectas tipo 01 con abrasivo de óxido de aluminio resistente y duradero para trabajos pesados
- Sistema de unión vitrificado superior para una mayor vida útil de la rueda, excelente sujeción de la forma en máquinas herramienta de corte CNC y amoladoras cilíndricas y superficiales
- Altas relaciones G para el desgaste de las ruedas/extracción de metal
- Buena elección para aplicaciones de herramientas y fresas difíciles