Motion
66253364364

NORTON ABRASIVES
66253364364

14 x 1-1/2 x 5 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 32A 60 J VBE Tipo 05
Artículo MI #05382600
No. Fabricante 66253364364
Precio895.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253364364

14 x 1-1/2 x 5 pulg. Rueda Toolroom superior a 4" 32A 60 J VBE Tipo 05
Artículo MI #05382600
No. Fabricante 66253364364
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
Precio895.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5 pulg.
  • Tamaño del eje
    5 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Diámetro del disco
    14 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Grosor general
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad del hueco
    1/2 pulg.
  • Diámetro del hueco
    8 pulg.
  • Peso
    15.5 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Obtenga los mejores resultados en sus aplicaciones de remoción de stock medianas a pesadas con la rueda Toolroom 2A AO Tipo 05 superior a 4". La rueda lateral empotrada Tipo 05 tiene un grano de óxido de aluminio monocristalino afilado, perfecto para triturar aceros para herramientas, hierros, aluminio, acero inoxidable 400 y aceros aleados de vanadio. Con una unión vitrificada, la rueda necesita un apósito mínimo y se tritura rápido y frío. La rueda se recomienda para amoladoras cilíndricas y de superficie.
  • Aplicación
    Eliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
  • Color
    Morado
  • Acabado de color
    Morado
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
  • Grado
    J
  • Grado de grano
    J
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22
  • Número de stock del fabricante
    66253364364
  • Número de Upc del fabricante
    662533643644
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    32A60-JVBE
  • UPC_NO
    66253364364
  • Color de la rueda
    Morado
  • Tipo de rueda
    Tipo 05

Descripción general

Descripción del fabricante
66253364364 14 X 1-1/2 X 5 32A60-JVBE
  • Ruedas laterales empotradas tipo 05 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
  • La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para el esmerilado cilíndrico y superficial de la sala de herramientas
  • Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
  • Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno