Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5 pulg.
- Diámetro de la rueda16 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- GradoK
- Número de grano60
- RPM Máx.1550 rpm
- Cantidad del paquete1
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
Descripción del fabricante
66253466722 16 X 1 X 5 64A60-K8V127
- Rueda recta tipo 01 con abrasivo de óxido de aluminio especialmente mezclado para aplicaciones cilíndricas de producción
- Un enlace vitrificado superior que mantiene altas tasas de amolado sin rotura de la rueda
- Buena opción para talleres pequeños que moleran numerosos materiales en unas pocas máquinas
- Buena y versátil opción para rectificar aceros al carbono blandos, aceros para herramientas, fundición, fundición dúctil y fundición gris a un precio económico