Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.6250 pulg.
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónBisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Para usar conAmoladora en ángulo recto
- GradoGrano extra grueso
- Número de granoP36
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- SerieBlueFire R860
- UPC_NO66254461165