Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1.2500 pulg.
- Rueda Diámetro6.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.2500 pulg.
Detalles
- Descripción largaEl 66260273605 cuenta con un diámetro de orificio central de 1.2500 pulgadas, un diámetro de rueda de 6.0000 pulgadas y un grosor de rueda de 0.2500 pulgadas, adecuado para aplicaciones de desbarbado y mezclado controladas.