Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor18 g
- Dimensiones18 g
- Tamaño del paquete18 g
- Tamaño18 g
Detalles
- AplicaciónAfilado de herramientas
- ColorMarfil
- Acabado de colorMarfil
- Colorear cuando esté secoMarfil
- Grado del compuesto1 - Ultrafina
- Tipo de compuestoCompuesto de lacado de diamante
- Capacidad del contenedor18 g
- Descripción Palabra claveCompuesto, Compuesto de pulido, Compuesto de pulido, Compuesto de lacado de diamante, Compuesto de diamante
- Color del discoMarfil
- Tipo de discoCompuesto de lacado de diamante
- Tipo de compuesto de solapamientoAgua soluble
- Número de stock del fabricante66260300396
- Número de Upc del fabricante662603003965
- Aplicación del materialSerie 300 Acero inoxidable, Serie 400 Acero inoxidable, Hierro dúctil, Hierro gris, Aceros al carbono duro, Aceros al carbono blando, Aceros para herramientas, Metal duro
- Tipo de paqueteJeringa de plástico
- Tipos de productosCompuestos de pulido, Compuesto de pulido
Descripción general
- Para pulido de moldes, matrices y herramientas, pulido hasta la tolerancia final de piezas cerámicas, carga inicial de placas y discos de lacado y otros procesos que requieren un acabado de espejo y un rendimiento de tolerancia cercana
- Polvos de diamante distribuidos uniformemente en vehículos líquidos
- soluble en agua para cuando se utiliza agua/jabón para la limpieza
- Jeringa de plástico para una limpieza rápida
- disponible en jeringas de 5 y 18 gramos