Especificaciones
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorGranate
- GradoGrano muy fino
- Descripción largaEl rodillo no tejido 66261058376 está fabricado con material abrasivo de óxido de aluminio y cuenta con una calidad de grano muy fino, ideal para aplicaciones de acabado ligero, mezcla y pulido superficial.
- MaterialÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete3
- UPC_NO66261058376
Descripción general
- Se recomienda una arena muy fina para una limpieza y un acabado ligeros
- Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
- Grano de óxido de aluminio de primera calidad para un excelente corte y acabado
- Se puede cortar a tamaños específicos y es una alternativa económica a las almohadillas de corte
- Sin corrosión; sin contaminación de la pieza de trabajo