Motion
66623353312

NORTON ABRASIVES
66623353312

Disco de lijado - 4.5000 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio tratado con calor, material de respaldo de fibra, grano 80
Artículo MI #05382704
No. Fabricante 66623353312
Precio1.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623353312

Disco de lijado - 4.5000 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de óxido de aluminio tratado con calor, material de respaldo de fibra, grano 80
Artículo MI #05382704
No. Fabricante 66623353312
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
Precio1.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio tratado térmicamente
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    80
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66623353312

Descripción general

Descripción del fabricante
66623353312 4-1/2 X 7/8 80 GRIT A/O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno