Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- ColorMarrón
- GradoExtra grueso
- Número de grano36
- RPM Máx.8600 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66623357284
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio versátil y multiuso proporciona un rendimiento constante en numerosos materiales y trabajos pequeños
- Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
- Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
- Buena elección de grano grueso para biselado, mezclado, desbarbado y eliminación de material de la amoladora en ángulo recto, cuando no se mide el rendimiento y el bajo precio inicial es un criterio de compra clave
- Extragrueso/36 grano para eliminación de material, biselado y biselado de bordes