Motion
66623357286

NORTON ABRASIVES
66623357286

Disco de lija de metal - 7 in de diámetro del disco, eje 7/8 in, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 60, color café
Artículo MI #05382710
No. Fabricante 66623357286
Precio1.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623357286

Disco de lija de metal - 7 in de diámetro del disco, eje 7/8 in, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 60, color café
Artículo MI #05382710
No. Fabricante 66623357286
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
Precio1.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66623357286

Descripción general

Descripción del fabricante
66623357286 7 X 7/8 60 GRIT A/O NORTON
  • El abrasivo de óxido de aluminio versátil y multiuso proporciona un rendimiento constante en numerosos materiales y trabajos pequeños
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
  • Buena elección de grano grueso para biselado, mezclado, desbarbado y eliminación de material de la amoladora en ángulo recto, cuando no se mide el rendimiento y el bajo precio inicial es un criterio de compra clave
  • Medio/60 grano para mezcla y desbarbado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo