Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1.2500 pulg.
- Rueda Diámetro3.7500 pulg.
- Rueda Grosor0.3750 pulg.
Detalles
- Descripción largaEl 69014191910 cuenta con un diámetro de orificio central de 1.2500 pulgadas, un diámetro de rueda de 3.7500 pulgadas y un grosor de rueda de 0.3750 pulgadas, diseñado para tareas de desbarbado y mezclado controladas.