Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5.0000 pulg.
- Rueda Diámetro14.0000 pulg.
- Rueda Grosor1.0000 pulg.
Detalles
- Descripción largaLa rueda abrasiva 69014192316 tiene un diámetro de orificio central de 5.0000 pulgadas, un diámetro de rueda de 14.0000 pulgadas y un grosor de rueda de 1.0000 pulgadas para aplicaciones de corte y esmerilado de alta resistencia en entornos de fabricación a gran escala, procesamiento estructural de acero y fabricación industrial.