Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1.2500 pulg.
- Rueda Diámetro6.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.2500 pulg.
Detalles
- Descripción largaLa rueda abrasiva 69014192770 cuenta con un diámetro de orificio central de 1.2500 pulgadas, un diámetro de rueda de 6.0000 pulgadas y un grosor de rueda de 0.2500 pulgadas para un corte abrasivo fiable y amolado en talleres de fabricación, mantenimiento industrial e instalaciones de mecanizado.