Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa21 pulg.
- Ancho de la correa3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoAlgodón
- Número de grano50
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO78072727926
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad para una tasa de corte inicial rápida
- El soporte de algodón X-wt. resistente y duradero es ideal para aplicaciones sensibles al calor
- Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
- Capa abierta para no cargar en madera y metales blandos
- Tosca (50-60) para lijado y pelado pesado, así como para nivelar depresiones
- Fabricado en EE. UU.