Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1-1/2 BSPT
- Peso7.7 kg
Detalles
- Opciones incluidasTemperatura de entrada de aire estándar, 35°C/40°C según el tamaño
- Rosca estándarRc
Descripción general
- Reducción sustancial de las horas de trabajo de instalación
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Temperatura máxima de funcionamiento: IDF 60°C, IDU 80°C
- Secador aplicable: IDF1E a 75E, IDU3E a 75E