Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor13 oz
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• Componentes de plástico detectables en metales • Certificación NSF®: H1 Registro n.o 113815 • Cumple con la normativa de la FDA para el contacto accidental con alimentos • Elimina la adherencia, la unión y los chirridos • Ideal para superficies de goma y plástico • Incoloro y sin olor • Fórmula rica en silicona a base de agua • Aplicaciones: cables, ruedas, piezas de plástico móviles, juntas tóricas, engranajes de plástico, rodillos de plástico, casquillos de goma, montajes de goma, sellos, piñones y válvulas
- InflamabilidadInflamable
- UPC_NO078827515168
Descripción general
- Componentes plásticos detectables en metales
- Certificación NSF®: H1 Registro n.o 113815
- Cumple con la normativa de la FDA para el contacto accidental con alimentos
- Elimina la adherencia, la unión y los chirridos
- Ideal para superficies de goma y plástico
- Incoloro e inodoro
- Fórmula rica en silicona y a base de agua
- Aplicaciones: cables, ruedas, piezas de plástico móviles, juntas tóricas, engranajes de plástico, rodillos de plástico, casquillos de goma, montajes de goma, sellos, piñones y válvulas