Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada1.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante382L
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo3435 pulg-lbs
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación5:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío13-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/4 pulg.
- Peso86.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=5/1|ESTILO=B|OD=3
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-08336
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798654836
- Potencia de entrada máxima20.000 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie380L
- EstiloB
- UPC_NO662798654836
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos- USDA H1