Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Altura total2.09 pulg.
- Longitud total8.87 pulg.
- Ancho general2.09 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Tamaño de la varilla7/16-20 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca7/16-20 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de uretano
- Tipo de hardwareEstilo de brida trasera
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeBrida
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +70 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla simple - No giratoria
- SerieNCG
- Estándares cumplidosClase JIS 2
- TipoNo rotativo
Descripción general
- Cilindro de alta velocidad/precisión no giratorio
- Precisión sin rotación: 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
- 8 estilos de montaje disponibles
- 6 tamaños de orificio disponibles
- Capacidad de interruptor automático