Motion
CDQ2B50TN-40DZ

SMC
CDQ2B50TN-40DZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #05386219
No. Fabricante CDQ2B50TN-40DZ
Precio74.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2B50TN-40DZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #05386219
No. Fabricante CDQ2B50TN-40DZ
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
Precio74.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    64 mm
  • Longitud total
    88.5 mm
  • Ancho general
    71 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1150 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    1370 N
  • Tamaño de la varilla
    M18x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M18x1.5 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    40 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    CN
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B50TN-40DZ CILINDRO COMPACTO, CQ2-Z

You May Also Like