Motion
HYDNUT480
Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, 612 mm OD, 76 mm de ancho, 18 mm de longitud de recorrido
Artículo MI #05386817
No. Fabricante HYDNUT480
Precio18,714.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, 612 mm OD, 76 mm de ancho, 18 mm de longitud de recorrido
Artículo MI #05386817
No. Fabricante HYDNUT480
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
Precio18,714.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    612 mm
  • En general Ancho  
    76 mm
  • Accidente cerebrovascular
    18 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr480x5 mm
  • Peso
    63 kg

Detalles

  • Incluye
    Sello de repuesto
  • Número de Upc del fabricante
    4026677980519
  • Presión máxima
    800 bar
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete

Descripción general

Descripción del fabricante
HYDNUT480