Motion
HYDNUT530
Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, 670 mm OD, 83 mm de ancho, 22 mm de longitud de recorrido
Artículo MI #05386818
No. Fabricante HYDNUT530
Precio21,401.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, 670 mm OD, 83 mm de ancho, 22 mm de longitud de recorrido
Artículo MI #05386818
No. Fabricante HYDNUT530
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
Precio21,401.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    670 mm
  • En general Ancho  
    83 mm
  • Accidente cerebrovascular
    22 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr530x6 mm
  • Peso
    80 kg

Detalles

  • Incluye
    Sello de repuesto
  • Número de Upc del fabricante
    4026677980533
  • Presión máxima
    800 bar
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete

Descripción general

Descripción del fabricante
HYDNUT530-E

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos