Especificaciones
Dimensiones
- VueltaMenos de 0.20 mm
- Fuerza de retención324 lb
- Máx. holgura a plena fuerza de freno0.008 pulg.
- Altura total1.575 pulg.
- Longitud total4.173 pulg.
- Ancho general3.917 pulg.
- Tamaño del puertoM6x1.0
- Tamaño del raíl35 mm
- Peso4.80 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesNo apto para aplicaciones de frenado dinámico cíclico.
- Volumen de la cámara de aire16.600 cm3
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado0.070 s
- Serie de frenosRB35B
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación968346
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Clasificación de vida útilMás de 1,000,000 ciclos de retención estáticos
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Masa4.50 lb
- Presión máxima109 psi
- Presión mínima de liberación80 psi
- Fabricante de transporte ferroviarioHIWIN
- Serie de raílesHGR
- CalificacionesCE y RoHS
Descripción general
Descripción del fabricante
968174-RAILFRENO DE RAÍL HIWIN-HGR RAÍL DE 35 MM
- Gran área de contacto con contacto de fricción para un rendimiento constante y bajo desgaste del raíl
- Reemplazo de cara a la fricción que se puede reparar en campo
- Ideal para aplicaciones de apagado, paro de emergencia y retención
- Baja holgura para una sujeción precisa de la posición
- La geometría del freno es similar a la de los casetes de cojinetes lineales para facilitar la instalación
- Proporciona rigidez y elimina la vibración en transmisiones lineales
- La gran holgura entre el freno y el raíl compensa la desalineación de la instalación
- No se requiere lubricación ni mantenimiento periódico
- Modelos disponibles para adaptarse a los carriles guía de perfil más comunes
- La mayor fuerza de retención accionada por resorte/liberada por aire del mercado
- Vida útil del ciclo de retención estática superior a un millón de ciclos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación