Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal3/4 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa0,1310 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa.1310
- Diámetro del mango0,1270 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNo
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteRH
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialMetal duro
- Número de canales4
- Tolerancia del diámetro de la fresaDe +0,0001 a +0,0003
- Tipo de fresaEscariadores de mandriles
- Serie272
- Tipo de mangoRecto
- Canal recto o en espiralRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
03175 0.131 VERDADERO CARBURO RMR
- Metal duro integral
- acabados de orificios de alta precisión
- Canal recto
- Corte a la derecha