Motion
20054690

MA FORD MFG
20054690

20054690
Artículo MI #05388566
No. Fabricante 20054690
Precio392.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MA FORD MFG
20054690

20054690
Artículo MI #05388566
No. Fabricante 20054690
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
Precio392.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    35/64
  • Ángulo del punto de perforación
    135°
  • Longitud del canal
    1-1/8
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    35/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    RH
  • Acabado de la broca
    Sin recubrimiento
  • Material de la broca
    Metal duro
  • Tipo de broca
    Canal recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    697604207548
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    2
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Web Thin
  • Serie
    200
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Con refrigeración interna
    No
  • UPC_NO
    697604207548
  • Adelgazamiento de la web
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
20754 35/64 HI-ROC 135 PUNTOS STR