Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre78 mm
- Diámetro exterior14.1 mm
- Peso0.27389 lb
- Tamaño del cable1.6 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD12480
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.7300 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión