Motion
CNA2WL40-75-D

SMC CORP OF AMERICA
CNA2WL40-75-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #05390858
No. Fabricante CNA2WL40-75-D
Precio544.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CNA2WL40-75-D

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #05390858
No. Fabricante CNA2WL40-75-D
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
Precio544.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    405 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    M14x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M14x1.5 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/8 BSPT

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Hecho a pedido
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +15 psi
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Rango de presión de funcionamiento
    +15 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +160 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    +218 psi
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    CNA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CNA2WL40-75-D CILINDRO DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
  • Cilindro de doble varilla de doble acción con bloqueo
  • Montaje: base, pie axial, brida de varilla, basculante de doble apoyo central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 700mm (dependiendo del tamaño del orificio)
  • Capacidad de interruptor automático