Motion
CQ2B50-00-CJPX1030

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B50-00-CJPX1030

Cilindro compacto con orificio pasante, montaje estándar, tamaño de orificio 50 Mm
Artículo MI #05390960
No. Fabricante CQ2B50-00-CJPX1030
Price$34.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B50-00-CJPX1030

Cilindro compacto con orificio pasante, montaje estándar, tamaño de orificio 50 Mm
Artículo MI #05390960
No. Fabricante CQ2B50-00-CJPX1030
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
Price$34.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Altura total
    64 mm
  • Ancho general
    71 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    1150 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    1370 N
  • Tamaño de la varilla
    M18x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M18x1.5 ISO hembra

Details

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    KR
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2B50-00-CJPX1030 PASADOR DE TOPE 12MM