Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bolsa7.06 pulg.
- Longitud de la bolsa32.00 pulg.
Detalles
- Material de la bolsaMicrofibra - Polipropileno
- Clasificación de micras1 μm
- Tipo de costuraCosido
- Estilo de anillo superiorParte superior de plástico
Descripción general
- Clasificaciones de micras de 1.0 a 50.0
- Todos los tamaños estándar y personalizados disponibles
- Opción de juntas en V de acero o plástico moldeado
- Construcción cosida
- Amplia compatibilidad química
- Excelentes capacidades de absorción de aceite (POMF)
- Manipulación estándar en todas las bolsas
- Clasificaciones de eficiencia del 95.0 %