Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria2.5 pulg.
- Tamaño de la placa de montaje3-5/8 x 2-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1.2500 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas175 lb
- Color principalGris
- Material del núcleoGris
- Tolerancia al calor-45 a 180 °F
- Número de catálogo del fabricante2.02256.441
- Tipo de productoPiezas de ruedas y ruedas
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Tipo de cojinete de ruedaDelrin
- Tipo de material de ruedaCaucho Performa (plano)