Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl35 mm
- Altura total48 mm
- Longitud total111.50 mm
- Ancho general100 mm
- Peso3.31 lb
Detalles
- Clase de precisiónGrado normal
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Capacidad de carga42400 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie400