Motion
6226.C3.J20AA

FAG (SCHAEFFLER)
6226.C3.J20AA

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 130 mm de DI, 230 mm de DE, 40 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05391547
No. Fabricante 6226.C3.J20AA
Precio4,083.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6226.C3.J20AA

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 130 mm de DI, 230 mm de DE, 40 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #05391547
No. Fabricante 6226.C3.J20AA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,083.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección de alto aislamiento: los cojinetes con revestimiento cerámico de óxido se dentan con el sufijo (J20). La capa cerámica de óxido es muy dura, resistente al desgaste y tiene una buena conductividad térmica. El aislamiento J20AA se aplica al anillo externo y es el doble de grueso que el recubrimiento J20AB . Por lo tanto, proporciona seguridad adicional incluso a una corriente de frecuencia más alta.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6226-J20AA-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Cerámica
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye diámetro de orificio de 130 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 230 mm y ancho total de 40 mm para ajustes radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6226.C3.J20AA
  • RPM Máx.
    3850 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    177000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    146000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    4012802172041

Descripción general

Descripción del fabricante
6226-J20AA-C3 BOLA CERÁMICA DE RANURA PROFUNDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos