Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5100 pulg.
- Radio de filete0.03125 pulg.
- Exterior Diámetro1.4300 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- En general Ancho0.5580 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreCon banda
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400413194
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola
- Separable o con bandaCon banda
- SerieNiza®
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- UPC_NO637400413194