Descripción general
- Tamaños de cuerpo: 16, 25, 32, 40
- Carga máxima de trabajo: 60 kg (horizontal); 53 kg (vertical)
- Fuerza de empuje máxima: 1058 N
- Carrera máxima: 500 mm
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
- Tipos de motor: motor de paso de carga alta o servomotor de alta velocidad