Motion
90801
Manguito grueso de desgaste de pared - 11.172 pulg. de diámetro de eje, 2.500 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #05392786
No. Fabricante 90801
Precio4,819.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito grueso de desgaste de pared - 11.172 pulg. de diámetro de eje, 2.500 pulg. de ancho, material de acero al carbono cromado
Artículo MI #05392786
No. Fabricante 90801
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
Precio4,819.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13.3780 pulg.
  • Ancho general
    1.9690 pulg.
  • Diámetro del eje
    13.1980 pulg.
  • Peso
    2.71 lb
  • Ancho
    1.9690 pulg.
  • Ancho del eje
    2.500 pulg.
  • Ancho total para Speedi Slv
    2.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    LDSLV4
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311415095
  • Material
    Acero al carbono cromado
  • Gama de ejes para manguito Speedi
    De 10.982 a 10.986 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito grueso de desgaste de pared
  • Aplicación típica
    Molinos de laminación de cemento, plantas de procesamiento químico, acerías
  • UPC_NO
    085311415095

Descripción general

Descripción del fabricante
90801 13.198" X 1.969" LDSLV4
  • Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
  • Se recomiendan manguitos de desgaste LDSLV4 para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que los contaminantes sólidos pueden alcanzar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo