Motion
CDNA2D100-300-D-A54ZS

SMC
CDNA2D100-300-D-A54ZS

Cilindro de bloqueo de potenciaen el interior
Artículo MI #05392827
No. Fabricante CDNA2D100-300-D-A54ZS
Precio1,243.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDNA2D100-300-D-A54ZS

Cilindro de bloqueo de potenciaen el interior
Artículo MI #05392827
No. Fabricante CDNA2D100-300-D-A54ZS
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
Precio1,243.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    116 mm
  • Longitud total
    635 mm
  • Ancho general
    116 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M26x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    30 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/4 BSPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro de la serie CNA2 con bloqueo es adecuado para paradas a mitad de carrera, paradas de emergencia y prevención de caídas. Una fuerza de retención igual en las direcciones de extensión y retracción permite bloquear en cualquiera de los extremos de la carrera. La alta fiabilidad y la fuerza de sujeción estable se mantienen utilizando una zapata de freno sustancialmente alargada con una resistencia al desgaste superior. El mecanismo de bloqueo está aislado del aire de liberación del bloqueo, por lo que la función de bloqueo no se ve disminuida por la suciedad excesiva o el drenaje en el aire comprimido.
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    CA2-B10
  • Cambio automático
    A54 - Reed, tensión de CC superior a 5 V, inferior a 24 V, tensión de CA, inferior a 200 V, LED
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CA2-D10
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CA2-C10
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CA2-F10
  • Soportes de pie - MS1
    CA2-L10
  • Conector de precableado de cable conductor
    Z - (5 m)
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del resorte (bloqueo del escape)
  • Posición de bloqueo
    Ambas direcciones
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    12 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera trasera (desmontable), MP2
  • Número de interruptores
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    12 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    15 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, con interruptor automático
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-10D
  • Argolla de varilla
    I-10A
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-10
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CNA2
  • Soporte de pivote del muñón
    MB-S10

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNA2D100-300-D-A54ZS
  • Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
  • Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo