Motion
3362352
Multímetro - Sonda de pinza, pantalla analógica
Artículo MI #05392832
No. Fabricante 3362352
Precio1,983.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multímetro - Sonda de pinza, pantalla analógica
Artículo MI #05392832
No. Fabricante 3362352
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
Su precio$1,983.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    44 mm
  • Dimensiones
    246 x 70 x 44 mm
  • Peso
    14.1 oz

Detalles

  • Respuesta de CA
    Promedio
  • Amperios CA
    99.9mA
  • Rango automático
    Sí
  • Tipo de batería
    AA
  • Registro de datos
    Sí
  • Mostrar
    Retroiluminación doble
  • Tipo de visualización
    Analógico
  • Características y beneficios
    • Fuente y simulación de 0 a 24 mA CC • Sin contacto CC mA
  • Capacidad de la mordaza
    5 mm (0.2 pulg.)
  • Temperatura de funcionamiento
    14 grados a 122 °F
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Tipo de sonda
    Sonda de sujeción
  • Estándares cumplidos
    EN61326-1
  • Rango de temperatura
    14 a 122 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
FLUKE-772 (3362352 ) MA PROCESO
  • Fuente y simulación de CC de 0 a 24 mA
  • Sin contacto CC mA

También puede gustarle