Motion
2FM2-S
Zócalo neumático serie DF - Material del cuerpo de acero inoxidable, NPTF de 1/4 pulg., rosca macho de 1/4 – 18 , PSI de 500 psi, tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05393893
No. Fabricante 2FM2-S
Precio42.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie DF - Material del cuerpo de acero inoxidable, NPTF de 1/4 pulg., rosca macho de 1/4 – 18 , PSI de 500 psi, tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05393893
No. Fabricante 2FM2-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio42.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    2.04 pulg.
  • Peso
    0.190 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    11500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Semiautomático
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2FM2-S ACERO INOXIDABLE DE DESCONEXIÓN RÁPIDA 1/4"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"