Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.2500 pulg.
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Ancho del anillo interior0.8860 pulg.
- Longitud total Diámetro3.1875 pulg.
- Ancho general2.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590097029
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHS202-10
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106990642